Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Rollenhandtuch Advanced H13, 2-lag., 6x143m, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-542475
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
471110
EAN/GTIN:
7322540656688
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Die Sensorspender für Tork Rollenhandtücher ermöglichen eine Einzelblattausgabe, die den Verbrauch senkt und die Hygiene verbessert. Advanced Rollen haben eine hohe Kapazität und sorgen dafür, dass immer Papier zur Verfügung steht. Sie sind außerdem ideal für stark frequentierte Waschräume wie beispielsweise in Schulen oder auf Flughäfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Falzung:
keine
Prägung:
ja
Farbe:
weiß
Rollenbreite:
24,7 cm
Rollenlänge:
143 m
Rollendurchmesser:
19,3 cm
Innendurchmesser Kern:
4,4 cm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
... >
Lager 690
>
Küchenrollen und Falthandtücher
>
Küchenrollen und Falthandtücher, Wischtücher
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchrollen
,
Papierhandtuchrollen
,
Rollenhandtuch
,
Rollenhandtuchpapier
,
Rollenpapierhandtücher
,
Handtuchrollenspender
,
Rollenhandtuch-Spender
,
Rollenhandtuchhalter
,
Rollenhandtuchspender
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
tork handtuchrolle 2lagig
,
handtuchrollen tork
,
handtuchrollen 2 lagig
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
24
pro Paket
€ 5,49*
ab € 77,86*
€ 97,41*
Lager 1682
1 Tag
52
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 100,53*
Lager 467
10 Tage
26
pro Paket
€ 5,87*
ab € 81,16*
€ 100,61*
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 81,84*
€ 101,13*
Lager 4157
2 Tage
11
pro Paket
€ 7,50*
ab € 81,15*
€ 103,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,41*
€ 115,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,15*
€ 108,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 12,97667* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork 471113 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Tork
471113
ab € 74,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen