Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Rollenhandtuch 471110 Advanced für Sensorspender


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Tork Rollenhandtuch 471110 Advanced für Sensorspender
Produktabbildung - Tork Rollenhandtuch 471110 Advanced für Sensorspender
Artikel-Nr.:
     4157-471110
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     471110
EAN/GTIN:
     7322540656688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Tork Advanced Rollenhandtuch für Sensorspender, Handtuchrolle, weiß, 24,7cm x 143m, 2-lagig, 6 Rollen/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
24,7 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Rollen/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
2 x 23,5 g/m²
Rollendurchmesser:
19,3 cm
Material:
Frischzellstoff und Altpapier
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Paket
€ 5,00*
ab € 77,72*
€ 99,99*
2 Tage
41
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 100,00*
3 Tage
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 77,76*
€ 100,04*
13 Tage
14
pro Paket
€ 5,87*
ab € 80,87*
€ 103,65*
Lager 4157
13
pro Paket
€ 7,50*
ab € 81,36*
€ 106,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,46*
€ 126,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,41*
€ 118,30
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 13,56* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
471113
ab € 74,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.