Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettpapier 4-lagig 42 Rollen weiß System T4 150BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542558
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110406
EAN/GTIN:
     7322542286616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
4-lagig weiß 150BL pro Rolle. Tork Kleinrollen Toilettenpapier Weiß System T4 in extra weicher Premium Qualität. Verwöhnen Sie Gäste in edlen Waschräumen mit Komfort wie zu Hause dank extra weichem Tork Toilettenpapier. Die luxuriöse Haptik und ein helles Design hinterlassen bei Besuchern von gehobenen Hotels und Bürogebäuden einen bleibenden Eindruck. Rollenbreite ca. 9,6 cm, Rollenlänge ca. 18,8 Meter, Rollendurchmesser außen ca. 11,7 cm. Das Papier ist mit den Umweltzeichen EU Ecolabel und FSC zertifiziert. Packungsinhalt: 7 x 6 Rollen = 42 Rollen pro Sack.
Weitere Informationen:
System:
T4 – Toilettenpapier Kleinrollen System
Ausführung:
4-lagig
bedruckt:
nein
geprägt:
ja
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
42 Rollen à 18,8 m
Blattanzahl:
150
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und FSC zertifiziert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
46
€ 5,49*
ab € 35,10*
€ 45,75*
€ 4,95*
ab € 37,16*
€ 48,62*
€ 4,95*
ab € 37,32*
€ 48,62*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 64,81*
€ 81,63*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,09*
€ 50,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
1 Packung enthält 42 Rollen (ab € 0,83572* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557000
ab € 37,35*
Zubehör
Tork
557008
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.