Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-549414 Herst.-Nr.: AU656AA EAN/GTIN: 0884962194997 |
| |
|
| | |
| Das Kabelschloss der HP Dockingstation ist wesentlich einfacher zu verwenden als frühere Schlösser und bietet verbesserte Sicherheit. Das HP Dockingstation-Kabelschloss bietet Ihnen zwei Verriegelungsoptionen: Nur die Dockingstation sperren (was auch den Zugriff auf den erweiterten Dockingstations-Laufwerkschacht verhindert) oder sowohl die Dockingstation als auch das Notebook sperren. - Sichern Sie Ihr Notebook und Ihre Dockingstation in nur 3 Schritten physisch. - Sichern Sie den Laufwerkschacht in Ihrer HP 120-W- oder 230-W-Advanced-Dockingstation. - Integration in die HP Docking Station oder HP Advanced Docking Station über den einzigartigen Schlosshohlraum für verbesserte Sicherheit. Kompatibilität: HP Compaq nc6320 Notebook PC HP EliteBook 2540p Notebook PC HP EliteBook 2560p Notebook PC HP EliteBook 2740p Tablet PC HP EliteBook 8440p Notebook PC HP EliteBook 8460p Notebook PC HP EliteBook 8540p Notebook PC HP EliteBook 8540w Mobile Workstation HP EliteBook 8560p Notebook PC HP EliteBook 8560w Mobile Workstation EliteBook 8740w EliteBook 8760w ProBook 6360b ProBook 6440b ProBook 6450b ProBook 6540b ProBook 6545b ProBook 6550b ProBook 6555b ProBook 6560b 120W Advanced Docking Station 230W Advanced Docking Station 230W Docking Station 90W Docking Station Weitere Informationen: | | Länge: | 185 cm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Laptopkabelschloss, Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, hp dockingstation für tablet, dockingstation für tablet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,47* | € 30,14* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,98* | € 30,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,99* | € 30,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,06* | € 41,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,50* | € 51,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|