Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550028
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST1355
EAN/GTIN:
     4007735691103
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Magnetleiste. Selbstklebend. Beschriftbar. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen Flächen. Material: Kunstostoff. Format: 1000 x 50 mm. Stärke: 0,5 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Höhe:
5 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: magnetleisten 1m, magnethaftleiste, Magnetleisten, Magnetbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,45*
1 Tag
315
1
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,50*
Lager 690
914
1
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,06*
5
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,55*
1 Tag
141
1
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
16151
ab € 2,13*
Ähnlich
magnetoplan
16271M
ab € 3,28*
Ähnlich
Franken
ST1355SB
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.