Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-550130015
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1640-10-25
EAN/GTIN:
4002432302314
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
rot
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
285 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
... >
Lager 690
>
Ordner, Zubehöre und Pakete
>
Ordnerrückenschilder (für ...)
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett breit/lang rot
,
ordneretikett selbstklebend
,
leitz ordneretiketten
,
Einsteck-Rückenschilder
,
Rückenschilder
,
Ordner-Rückenschilder
,
Etiketten
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,36*
€ 19,28*
Lager 467
11 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,09*
€ 19,28*
Lager 690
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,59*
€ 21,73*
Lager 1955
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 22,05*
Lager 639
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,19*
€ 23,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau
Leitz
16400035
ab € 2,39*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, gelb
Leitz
16400015
ab € 2,42*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, grün
Leitz
16400055
ab € 2,42*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, rot
Leitz
16400025
ab € 2,39*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Leitz
16400001
ab € 1,60*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, blau
Leitz
16401035
ab € 18,36*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, gelb
Leitz
16401015
ab € 18,36*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün
Leitz
16401055
ab € 18,30*
Ähnlich
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiss
Leitz
16401001
ab € 1,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen