Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     1886-M0067654
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16400001
EAN/GTIN:
     4002432302246
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite des Schilds:
61.5
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Aufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Höhe des Schildes:
285
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Format des Schildes:
lang/breit
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
7
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 1,60*
€ 1,66*
2 Tage
1508
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 2,36*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 2,50*
2 Tage
62
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,53*
2 Tage
1173
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 2,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.