| |
|
| Artikel-Nr.: 690-550419 Herst.-Nr.: 236 2001 EAN/GTIN: 4003801024134 |
| |
|
| | |
| WEDO Laserpointer, schwarz aus Metall. Sein roter Leuchtpunkt konzentriert die Aufmerksamkeit der Zuschauer bei Präsentationen, Vorträgen und Schulungen auf die wesentlichen Details. Der Laserpointer entspricht den Sicherheitsanforderungen der Laserklasse 2. Reichweite ca. 50 Meter, Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien. Größe : 13,6 x 1,4 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Reichweite: | 50 m | Laserklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserpointer und Zeigestäbe, Zeigestäbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,33* | € 17,66* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,91* | € 17,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,68* | € 18,00* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,91* | € 22,19* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,06* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|