Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-551358 Herst.-Nr.: 420501 EAN/GTIN: 7322540069860 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bieten Sie Ihren Besuchern eine Allzweckseife mit frischem Duft, die für normale und trockene Haut geeignet ist. Tork milde Flüssigseife ist feuchtigkeitsspendend, rückfettend und sanft zur Haut und bietet somit schonendes Händewaschen. Passend für Tork Spender für Flüssig- und Sprayseife, die einfach zu bedienen sind und allen Benutzern eine gute Händehygiene ermöglichen.- Mild parfümiert und mit feuchtigkeitsspendenden und rückfettenden Inhaltsstoffen, pflegen die Haut. - Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden- Hygienisch: Ein versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination- Flakon ist recyclingfähig und fällt in sich zusammen, um das Abfallvolumen zu verringern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | System: | S1 | Inhalt: | 1000 ml | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel | Beschreibung der Besonderheiten: | dezentes Parfüm, mild und hautfreundlich, dermatologisch getestet, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Schmierseife, Seifenreiniger, Universalseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, Flüssigseifen, Handseifen, Industriereinigungsmaterial, Reinigungsprodukte für Bad, Küche, WC, Reinigungsprodukte für die Werkstatt, Seifen, Werkstatt-Reinigungsprodukte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (40) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,95* | ab € 6,17* | € 7,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,49* | ab € 6,28* | € 8,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 4,95* | ab € 6,39* | € 8,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 7,99* | ab € 5,52* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,87* | ab € 6,57* | € 8,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|