Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Artikel-Nr.:
     894-SM560008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560008
EAN/GTIN:
     7322540355062
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Tork Flüssig- und Sprayseifenspender im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume, die eine hohe Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design ideal für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 1.000 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Seifenspender mit zertifizierter müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders sowie Easy-to-use Zertifikat: Dank leichtgängigem Druckknopf für jeden Gast leicht zu bedienen
  • Lieferumfang: 1x Flüssig- und Sprayseifenspender von Tork in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S1 und S11 Flüssigseifen Flakons / Höhe: 29.6cm, Breite: 11.2cm, Tiefe: 11.4cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork flüssigseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifenspender;badartikel seifenspender;creme seifenspender;design seifenspender;günstige seifenspender;hand seifenspender;kunststoff seifenspender;luxus seifenspender;pumpe seifenspender;pumpenkopf seifenspender;seifenspender;seifenspender 1 liter;seifenspender 1000 ml;seifenspender 1l;seifenspender bad;seifenspender badezimmer;seifenspender design;seifenspender eckig;seifenspender edel;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender groß;seifenspender hängend;seifenspender hotel;seifenspender industrie;seifenspender küche;seifenspender kunststoff;seifenspender luxus;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender modern;seifenspender nachfüllbar;seifenspender plastik;seifenspender tork;seifenspender wand;seifenspender wandhalterung;seifenspender wandmontage;seifenspender wandmontage ohne bohren;seifenspender weiß;seifenspender xl;seifenspender xxl;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum kleben;seifenspender zum nachfüllen;seifenspenderpumpe;tork seifenspender;wandseifenspender;wseifenspender;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender wandmontage;flüssigseifenspender weiß;seifenpumpe;seifendosierer;dispenser;dispenser bad;dispenser flasche;dispenser gastro;dispenser kaufen;dispenser küche;dispenser labor;dispenser pumpe;dispenser seife;dispenser soap;dispenser wand;dispenser wandmontage;shampoo dispenser;soap dispenser;wandseifenspender;wandseifenspender 1000 ml;wandseifenspender bad;wandseifenspender design;wandseifenspender weiß;lotionspender wandmontage;lotionspender weiß;flüssigseife spender;handlotion spender;schaum seifen spender;seifenspender;spender;spender 1 l;spender dosierer;spender für flüssigseifen;spender groß;spender kunststoff;spender wandmontage;spender werkstatt;spender zum aufhängen;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender 1000ml;dosierspender bad;dosierspender gastronomie;dosierspender seife;tork;tork seifenspender;tork seife;seifenspender tork;tork flüssigseife s1;tork premium flüssigseife;tork seifenspender
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,69*
€ 31,38*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,73*
€ 33,19*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,15*
€ 33,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,64*
Zubehör
Tork
620501
ab € 9,19*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,46*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,07167*
Zubehör
Tork
420901
ab € 10,46*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,52*
Zubehör
Tork
553008
ab € 35,86*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,93*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.