Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 12 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551483
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL2125C
EAN/GTIN:
     4974019022772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Tischrechner mit beweglichem Display,Twin-Power(Batterie/Solarar), 12-stellige Anzeige, Auf/Abrunden, 5/4,Steuerberechnungsfunktion, Nachkommastellen, ca. 215g, BxTxH: 140x195x22,5mm; Batterie: 1x LR44; Taschenrechner
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzeige:
12-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Maße (B x H x T):
140 x 22,5 x 195 mm
Gewicht:
215 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 15,62*
€ 21,48*
1
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 24,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,57*
€ 24,13*
1
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 25,56*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 20,02*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.