Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fallmine 2mm H 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-555529
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     4190-H
EAN/GTIN:
     8593539005124
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
koh-i-noor fallminen 2,0mm
fall minen
12 Graphitminen D = 2,0 mm , L = 120 mm / Ersatzminen für Druckbleistifte / geeignet für Technisches- und Geometrisches Zeichnen, Retuschieren sowie für den Künstler- und Schulbereich / VE 12
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
H
Inhalt:
12 Minen
Weitere Suchbegriffe: fallminen 2mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,64*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,32*
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 4,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.