Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallmine 2mm H 12 Stück KOH-I-NOOR 4190-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallmine 2mm H 12 Stück KOH-I-NOOR 4190-H
Fallmine 2mm H 12 Stück KOH-I-NOOR 4190-H
Fallmine 2mm H 12 Stück KOH-I-NOOR 4190-H
Artikel-Nr.:
     639-555529
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     4190-H
EAN/GTIN:
     8593539005124
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
koh-i-noor fallminen 2,0mm
fall minen
12 Graphitminen D = 2,0 mm , L = 120 mm / Ersatzminen für Druckbleistifte / geeignet für Technisches- und Geometrisches Zeichnen, Retuschieren sowie für den Künstler- und Schulbereich / VE 12
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
H
Stärke der Mine:
2mm
Weitere Suchbegriffe: fallminen 2mm, Fallmine, 2mm, H, 12, Stück, KOH-I-NOOR, 4190-H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,64*
Lager 639
16
1
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,32*
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 4,30*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.