Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Manila, A4, 250g/m², gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-557144425
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000425
EAN/GTIN:
     4014481500511
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Vorder- und Rückendeckel mit Beschriftungslinien. Schnellheftmechanik mit Metalldeckleiste. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Aus 250 g/qm Manilakarton (RC). Für A4.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische oder Amtsheftung
Farbe:
gelb
Format:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Grammatur:
250 g/qm
Material:
Manilakarton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1383
1
€ 5,49*
ab € 0,15*
€ 0,278*
1
€ 6,95*
ab € 0,149*
€ 0,30*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1
€ 7,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.