Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-561153 Herst.-Nr.: 622712 EAN/GTIN: 4012700622716 |
| |
|
| | |
| Wachsknete Nakiplast® 196/7. Werkstoff: hochwertige Wachsknete. Farbe/Farbe des Behälters: braun, blau, grün, rot, orange, gelb, weiß. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Packung mit 7 Farben. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Werkstoff: | hochwertige Wachsknete | Gewicht: | 125 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knete, Knetmasse, Modellierknete, Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Modellier-Masse, Modelliermasse, kinderknete pelikan, bienenwachs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,78* | € 3,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,82* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,95* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,01232* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|