Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4K, 28ml, schwarz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-562101023
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351197
EAN/GTIN:
     4012700351197
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelfarbe 4K ohne Öl. Schnelltrocknend. Inhalt: 28 ml. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
28 ml
dokumentenecht:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
214
1
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,72*
1
€ 6,78*
ab € 3,00*
€ 5,01*
2 Tage
187
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,25*
1
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 5,25*
11 Tage
220
1
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 5,27*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,72*
€ 5,62
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Flasche
ab 5000 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,10143* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.