| |
|
| Artikel-Nr.: 690-586940 Herst.-Nr.: 20605-04 EAN/GTIN: 4009212409324 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Basic Colours · mit 4-Ring-Mechanik · Rückenbreite: 35 mm · Material: Pappe mit PP-Folie kaschiert · für Format A4 · Größe (B x H): 260 x 320 mm · Ringdurchmesser: 25 mm · Farbe: Gelb Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | gelb | Mechaniktyp: | O-Ring-Reißmechanik | Anzahl Ringe: | 4 | Ring-Ø (in mm): | 25 | Material: | Polyproplyen (PP) kaschierter Karton | Rückenbreite: | 35 mm | Fassungsvermögen: | 200 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,71* | € 3,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,97* | € 3,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,71* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|