Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender A5 1 Tag/1 Seite / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-597785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     602693
EAN/GTIN:
     9000454655369
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
1 Tag auf 1 Seite, Sa/So eine Seite, 4-sprachig. Gesamtumfang: 320 Seiten. Blattgröße: 145 x 205 mm. Halbstundeneinteilung: 07-22 Uhr. Eckperforation, Leseband. Druck: grau. Einband: Balacron.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalendarium:
1 Tag / 1 Seite
Breite:
15 cm
Höhe:
21 cm
Druck:
grau
Einband:
Balacron
Farbe:
blau
Umfang:
320 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.