Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602034 Herst.-Nr.: 1739 EAN/GTIN: 4004182017395 |
| |
|
| | |
| Das Auftrag/Lieferschein/Rechnung Kombinationsbuch 1739 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Buchformat bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder Rechnungsvorlage, Lieferscheinvorlage oder Auftrag anzukreuzen und die Angaben entsprechend auf das vorgedruckte Formular einzutragen. Das Auftrags/Lieferschein/Rechnungsformular beinhaltet jeweils ein vorgedrucktes weißes Blatt mit jeweils einen selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlag in Gelb, für eine einfache Organisation. Die insgesamt 40 Vorlagen sind mit einer Unterschriftszeile für Auftraggeber versehen. Zu Ihrer eigenen Absicherung und Dokumentation erhalten Sie mit dem Durchschlag sofort einen Beleg. Sie sind schnell, überall einsetzbar und somit auch perfekt für unterwegs. Die Aufträge, Bestellvordrucke und Rechnungsvorlagen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/gelb | Maße: | 148,5 x 210 mm | Inhalt: | 2 x 40 Blatt | Format: | DIN A5 | Durchschlag: | selbstdurchschreibend | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsformular, Kombinationsbuch, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Rechnung, Rechnungsbuch, Rechnungsformular, Rechnungsvordruck, lieferschein a5, lieferschein, rechnung, rechnungsvorlage, rechnung schreiben, formular, auftrag, formulare, rechnungen, rechnung vorlage, rechnungen schreiben, rechnung erstellen, lieferschein vorlage, rechnungsformular, rechnungsvordruck, rechnung schr |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 3,75* | € 6,12* | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,75* | ab € 4,07* | € 6,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Block | € 2,90* | ab € 4,14* | € 6,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 4,99* | ab € 4,66* | € 7,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 4,71* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 80 Blätter (ab € 0,04688* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|