Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsbuch AVERY Zweckform 1739 DIN A5 Perforiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812030
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812030
Artikel-Nr.:
     94QG7-812030
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1739
EAN/GTIN:
     4004182017395
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
AVERY Zweckform Auftragsbuch 1739 2 Stück. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: SD. Blatt pro Pack: 40 Blatt. Breite: 149.0 mm. Durchschlag: Duplicate. Farbe: Gelb, Weiß. Fertigkeiten: Durchschreibepapier Chlorfrei. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1739. Höhe: 210.0 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 54 g/m². Seiten pro Block: 40. Tiefe: 7.0 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
7.0 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 6,12*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 4,07*
€ 6,56*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 4,14*
€ 6,63*
2 Tage
45
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 7,29*
10 Tage
24
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 7,35*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,63*
€ 7,89
pro Block
ab 5 Block
€ 5,98*
€ 7,12
pro Block
ab 10 Block
€ 5,59*
€ 6,65
pro Block
ab 20 Block
€ 5,46*
€ 6,50
pro Block
ab 50 Block
€ 5,10*
€ 6,07
pro Block
ab 5000 Block
€ 4,14*
€ 4,93
pro Block
1 Block enthält 80 Blätter (ab € 0,05175* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.