Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Etiketten wetterfest, 63,5x29,6mm, 480 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602249
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773-20
EAN/GTIN:
     4004182047736
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
63,5 x 33,9 mm
Inhalt:
20 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
480
Klebeart:
permanent
wasser-/schmutzabweisend:
Ja
Form:
rechteckig mit Rand rundum | rechteckig
Beschichtung:
beschichtet - matt
Grundmaterial:
Polyester
Druckertyp:
Laser- und Farblaserdrucker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,59*
€ 23,27*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 23,30*
Lager 690
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,66*
€ 23,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 28,08*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,00*
€ 28,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,0368* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.