Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603336
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5812-00-95
EAN/GTIN:
     4002432311675
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner leitz
pultordner
Leitz Pultordner 1-12, 12 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Ausführung der Tabe:
1 - 12
Farbe:
schwarz
Material:
Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappen, Ordnungsmappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 18,13*
Lager 690
45
1
€ 5,49*
ab € 12,69*
€ 18,29*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 12,87*
€ 18,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 12,94*
€ 18,70*
2 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,18*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,52*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,82*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.