Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 50x70cm, 20g/m², 26 Bogen, hellgrün (51)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615971051
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     90051
EAN/GTIN:
     4001868900514
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Blumenseide ist universell für viele Bastel- und Deko-Techniken einsetzbar und eignet sich für viele Bastelarbeiten wie z.B. Papier-Pompons, Applikationen oder als Geschenkpapier. Ideal in Verbindung mit Tapetenkleister oder Serviettenkleber für Laternen und Windlichter. Seidenpapier wird auch in Acrylbilder und andere Collagen mit eingearbeitet. Feinstes Seidenpapier (20g/qm) ist weich, leuchtend und farbintensiv.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Breite:
50 cm
Höhe:
70 cm
Grammatur:
20 g/qm
Inhalt:
26 Bogen
Ausführung:
gefalzt - 12,5 x 25 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,66*
3 Tage
39
pro Stück
€ 1,95*
ab € 2,55*
€ 4,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 4,21*
2 Tage
36
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 6,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
90000F
ab € 1,77*
Sonstiges
Folia
90090F
ab € 1,98*
Sonstiges
Folia
90012F
ab € 2,14*
Sonstiges
Folia
90014F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90018F
ab € 2,14*
Sonstiges
Folia
90020F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90021F
ab € 2,00*
Sonstiges
Folia
90023F
ab € 2,17*
Sonstiges
Folia
90030F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90031F
ab € 2,14*
Sonstiges
Folia
90034F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90040F
ab € 1,98*
Sonstiges
Folia
90050F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90052F
ab € 2,17*
Sonstiges
Folia
90060F
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.