Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Einweg, 6mmx10m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-619340100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PCK6B
EAN/GTIN:
     5410091323820
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pritt korrekturroller 6mm x 10m
Korrekturroller Compact Flex (Einweg). Push & Pull-System für Beidseitige Anwendung: 1. Ziehen - zum Korrigieren ganzer Sätze. 2. Drücken zur Korrektur einzelner Buchstaben. Für Links-/Rechtshänder geeignet. Flexible spitze: Passt sich dem individuellen Anwendungswinkel an und beugt so dem Abreißen des Korrekturstreifens vor. Aus 50% recyceltem Kunststoff. Mit Schutzkappe. Compact. Einweg Bandlänge 10m. Bandbreite 6mm.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6 mm
Länge des Bandes:
10 m
Gehäusefarbe:
transparent
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
ohne Lösungsmittel:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze! Gehäuse aus 100 recyceltem Kunststoff.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,90*
9 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,92*
2 Tage
218
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,08*
1
€ 7,95*
ab € 1,83*
€ 3,26*
Lager 690
373
1
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.