Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel A4 8cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620211015
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     128412
EAN/GTIN:
     3249441284120
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archiv-Schachtel aus 100% recycelter Pappe. Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft. Zum Abstellen, Ablegen und Archivieren. Für Unterlagen bis A4. Stabiler Karton mit Griffloch und aufklappbarer Klappe. Flachliegende Anlieferung. Außenmaße: (BxHxT): 352 x 250 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Rückenbreite:
80 mm
Höhe:
352 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Pappe (RC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 2,08*
Lager 690
213
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.