Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-620782199
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626214
EAN/GTIN:
4049793052434
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Colour'Breeze. Mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Kantenschutz. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: 2,2 mm starke Hartpappe, kaschiert mit robuster Polyproplyen-Folie (PP). Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: 2 x koralle, 3 x lavendel, 3 x blau, 2 x grün.
... >
Lager 690
>
Ordner, Zubehöre und Pakete
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
standardordner esselte 75 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner pappe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,87*
€ 36,26*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 28,1893*
€ 39,1393*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,1393*
€ 46,57577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,6093*
€ 45,94507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,1693*
€ 44,23147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,2493*
€ 41,94667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,1493*
€ 40,63767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,1893*
€ 33,54527
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,81893* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Esselte
626261
ab € 4,21*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Esselte
626266
ab € 5,80*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Esselte
626276
ab € 20,05*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Esselte
626224
ab € 47,89*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Esselte
626254
ab € 35,54004*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Rapid
5001328
ab € 2,71*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Esselte
626219
ab € 36,77*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Esselte
626291
ab € 36,51*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Esselte
626244
ab € 11,58*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Esselte
626249
ab € 38,75004*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Esselte
626286
ab € 70,20*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Esselte
626229
ab € 2,98*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Esselte
626234
ab € 4,51*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 80 Hüllen, sortiert
Esselte
626239
ab € 5,22*
Ähnlich
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Esselte
626281
ab € 26,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen