Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneidemaschine 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-623560
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00560-21340
EAN/GTIN:
     4007885005607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebel-Schneidemaschine Dahle 560. Ausführung der Sicherheitsausstattung: transparenter Messerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Masse (Gewicht): 4,0 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 285 x 450 mm. Länge des Schnittes: 340 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 25 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
340 mm (A4)
Schnitthöhe:
2,5 mm
Schnittleistung A4 70 g/qm:
25 Blatt
Tischgröße Außenmaße:
450 x 285 mm
Gewicht:
4,0 kg
Pressart:
Handpressung
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 20 blatt, guillotine (papierschneider), hebel-schneidemaschine dahle, Hebel-Schneidemaschinen, Rollen-Schneidemaschinen, Schneidemaschinen, Rollenschneider
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 133,12*
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 135,77*
3 Tage
144
€ 7,50*
ab € 107,68*
€ 137,13*
8 Tage
145
€ 5,87*
ab € 108,92*
€ 138,76*
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 111,02*
€ 141,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.