Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623990001 Herst.-Nr.: 00556-15003 EAN/GTIN: 4009729069561 |
| |
|
| | |
| Rollenschneider Dahle 556. Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüssen. Formatlinien mit cm/inch-Einteilung, Foto-und DIN-Formate. Beidseitige Winkelanlagen und Linealorientierung. Exakt positionierbarer Rückanschlag und doppelte Führungsstange. Rückseitige Standfüsse. Automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A1. Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, Gewicht: 6,4 kg. Farbe: blau. Tischgröße (B x T): 395 x 1180 mm. Länge des Schnittes: 960 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 1.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). GS-Prüfzeichen. Weitere Informationen: | | Schnittlänge/ -höhe: | 920 mm (A1) | Schnitthöhe: | 1,0 mm | Schnittleistung 80 g/qm: | 10 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 1180 mm x 395 mm | Gewicht: | 6,4 kg | Pressart: | automatische Pressung an der Schnittstelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Roll- und Schnitt-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider 10 blatt, roll und schnitt schneidemaschine, roll- und schnitt-schneidemaschine dahle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 122,60* | € 154,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 124,37* | € 156,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 130,25* | € 162,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 131,50* | € 164,82* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,07* | € 167,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|