Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643084011
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103904
EAN/GTIN:
     4004675032836
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelrmine Gelion+. Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte. Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, 0.7 mm, grün. High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
ca. 0,7 mm
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
ja
Typenbezeichnung der Mine:
Großraummine G2-Format
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
26
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,31*
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,33*
10 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,37*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.