Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber 1200, 1mm, Rundspitze, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643120026
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     1200-026
EAN/GTIN:
     4057305020338
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler edding 1200 colourpen. Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben. Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, Tinte auf Wasserbasis. Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe: silbergrau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
silbergrau
Strichstärke:
1 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte auf Wasserbasis:
ja
auswaschbar:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
40
10
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,03*
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,04*
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,17*
1
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,25*
Lager 690
30
10
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300026
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-1340026
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.