Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsfeinschreiber 1800, 0,7mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643413023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     1800-07-001
EAN/GTIN:
     4004764325726
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von ca 0,7 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,70 mm
wasserfest:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
wischfest:
ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Kunststoffspitze
Mine auswechselbar:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
109
1
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 3,16*
1
€ 4,75*
ab € 1,95*
€ 3,32*
2 Tage
142
1
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 3,37*
1 Tag
109
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,49*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,80*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.