Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 550, Rundspitze, nachfüllbar, 3-4mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643550015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-550002
EAN/GTIN:
     4004764023776
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Permanentmarker edding 550. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Austauschbare Rundspitze. Aluminiumschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß . Strichstärke: 3 - 4 mm. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
ca. 3 - 4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Breite Strichbreite. Sofort einsatzbereit. Das großes Tintenvolumen sorgt für eine lange Benutzdauer. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanentmarker edding, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
115
1
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,08*
1 Tag
30
10
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,30*
1
€ 4,75*
ab € 1,96*
€ 3,30*
2 Tage
115
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,36*
3
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-550N
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.