Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643735001 Herst.-Nr.: 7353 EAN/GTIN: 4004675073532 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Express 735. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Ausführung Mine: F, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | F | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine im G2-Format |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 1,422* | € 2,112* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,23* | € 2,15* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,26* | € 2,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,28* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|