Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-507719 Herst.-Nr.: 7353 EAN/GTIN: 4004675073532 |
| |
|
| | |
| Schneider Kugelschreibermine Express 735 10 Stück. Ausführung: G2-Großraum. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Verschleißfest Wasserdicht Edelstahlspitze. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Nein. Kompatibel: Schneider Kugelschreiber;Schneider Gel-Kugelschreiber. Kopierbar: Ja. Löschbar: Nein. Marke: Schneider. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,3 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Wasserbeständig: Ja. Wasserdicht: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreibermine schneider, kugelschreiber mine, MINEN, KULIMINE, KULI-MINE, MINE, KUGELSCHREIBERMINE, KUGELSCHREIBER-MINEN, KULI-MINEN, GROßRAUMMINE, SCHNEIDER, 2201, NACHFÜLLMINE, PARKERMINE, 1223776, JUMBOMINE, EXPRESS, ERSATZMINE, SCHNEIDER EXPRESS, SCHNEIDER 735 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 2,17* | | | | Lager 94QG7 | | | | 10 | | € 2,90* | ab € 1,486* | € 2,206* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,27* | € 2,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,28* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|