Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe 5cm 25g rot in Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-645045
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510.062
EAN/GTIN:
     4066300510621
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wihedü gummiring rot
gummiband
Gummiringe, rot, in runder, transparenter Dose.
Weitere Informationen:
Größe:
50 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
25 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiringe, Gummibänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
pro Schachtel
€ 8,60*
ab € 0,85*
€ 1,59*
Lager 690
35
pro Dose
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,75*
3 Tage
unbekannt
pro Dose
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 1,75*
€ 2,08
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Dose
ab 200 Dosen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Dose
ab 30000 Dosen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Dose
1 Dose enthält 25 Gramm (ab € 0,042* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510.065
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.060
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.061
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.063
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.064
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.