| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693226 Herst.-Nr.: 20990049 EAN/GTIN: 4017279705624 |
| |
|
| | |
| Breite 76mm, Rollendurchmesser 64mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 50 Laufmeter, Thermoqualität schwarz reagierend, Papier weiß, Kassarolle weiß, Kassenrolle, Addingrolle, Bonrolle, Journalrolle, Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 76 x 64 x 12 mm | Länge: | 50 m | Inhalt: | 5 Rollen | Ausführung: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,05* | € 8,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,45* | € 8,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,48* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,01* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|