Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-699343 Herst.-Nr.: 03780 EAN/GTIN: 4007396037807 |
| |
|
| | |
| 2 Versionen möglich, 2 - 4 Spieler, ab 6 Jahren, Dauer: ca. 15 Minuten, Inhalt: 20 Kunststoffbecher, 24 Spielkarten, 1 Glocke, 1 Spielanleitung Die Spieler haben jeweils 5 verschiedenfarbige Becher vor sich stehen. Jetzt gilt es für alle gleichzeitig, die auf den Karten abgebildete Reihenfolge der dort gezeigten Elemente möglichst schnell und als Erster zu erstapeln. In welcher Reihenfolge hängen die bunten Jacken an der Wand? Welcher bunte Vogel sitzt oben im Baum, welcher unten? Hier sind Schnelligkeit und ein gutes Auge gefragt: Denn die Karten geben vor, ob die Becher vertikal aufeinander gestapelt werden sollen oder auch mal horizontal nebeneinander stehen müssen. Wer am Ende als schnellster Stapler die meisten Karten hat, gewinnt. So spielt man Speed Cups MBE3: * Jeder Spieler erhält einen Satz farbiger Cups. Die Aufgabenkarten werden gemischt und verdeckt als Nachziehstapel in die Mitte des Tisches gelegt. Die Glocke wird neben den Kartenstapel gelegt. * Ein Spieler dreht die oberste Karte des Zugstapels um, und sofort versuchen alle Spieler die abgebildete Anordnung von Symbolen nachzustellen und schnell auf die Glocke zu hauen. * Achtung: Manchmal wird horizontal und manchmal vertikal gestapelt! * Wer als Erster auf die Glocke gehauen hat und alle Becher richtig angeordnet hat, gewinnt die Karte. * Das Spiel endet, wenn alle 24 Aufgabenkarten gespielt wurden. Es gewinnen der oder die Spieler mit den meisten Karten. Inhalt: * 20 Kunststoffbecher in fünf Farben * 24 Spielkarten * 1 Glocke * 1 Spielanleitung Maße: 17,5 x 13 x 8,5 cm Autor: Haim Shafir Grafik: Yaniv Shimoni |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,14* | € 13,73* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,04* | € 16,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,81* | € 17,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,25* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|