| |
|
| Artikel-Nr.: 690-706066 Herst.-Nr.: 20605-00 EAN/GTIN: 4009212409393 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Basic Colours · mit 4-Ring-Mechanik · Rückenbreite: 35 mm · Material: Pappe mit PP-Folie kaschiert · für Format A4 · Größe (B x H): 260 x 320 mm · Ringdurchmesser: 25 mm · Farbe: Farbig sortiert Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich. | Mechaniktyp: | O-Ring-Reißmechanik | Anzahl Ringe: | 4 | Ring-Ø (in mm): | 25 | Material: | Polyproplyen (PP) kaschierter Karton | Rückenbreite: | 35 mm | Fassungsvermögen: | 200 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,63528* | € 26,33532* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,69* | € 30,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,7084* | € 32,7684* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,55294* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|