Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhülle 5 Stück genarbt 21.5x33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706390
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30601-19
EAN/GTIN:
     4009212255204
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Dokumentenhülle 215x330 mm. transparent. Beutel à 5 Hüllen. passend für alle PAGNA-Dokumentenmappen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
A4+
Breite:
215 mm
Höhe:
330 mm
Material:
Kunststoff
Öffnung:
rechts
Lochung:
4-fach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,96*
€ 3,51*
Lager 690
75
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,72*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,91*
2 Tage
75
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 7,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.