Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagebuch 15x18cm Chucks 128Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706816
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20232-15
EAN/GTIN:
     4009212036735
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das coole Tagebuch Chucks mit Trendigem Schuh-Motiv ist ideal zum Festhalten besonderer und alltäglicher Ereignisse in der Schulzeit. Die 128 weißen Seiten bieten viel Platz für persönliche Gedanken, Zeichnungen oder Gedichte und das goldene Schloss mit zwei Schlüsseln bewahrt alle Geheimnisse sicher auf - so geht kein Erlebnis mehr verloren.Der Trendige Schuh-Motivdruck Chucks lässt besonders Mädchenherzen höher schlagen und macht das Tagebuch zum idealen Begleiter und Geheimnisbewahrer in der Schulzeit. Details: - Einband mit laminiertem Motivdruck Chucks. - 128 weiße Seiten. - mit goldenem Schloss und zwei Schlüsseln. - Abmessungen: 155 x 180 x 15 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
Chucks
Seitenanzahl:
128 Seiten
Grammatur:
80 g/qm
Breite:
150 mm
Höhe:
180 mm
Einband:
Graukarton (RC) mit laminiertem Motivdruck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 7,38*
Lager 690
4
1
€ 5,49*
ab € 5,22*
€ 8,43*
1
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,73*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 11,99*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.