Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68, Metalletui mit 20 Stiften


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761082
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-6
EAN/GTIN:
     4006381327206
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: AAB492, DAA603, Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
20 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 1 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Verpackung:
Metalletui
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 12,77*
€ 17,12*
Lager 690
13
1
€ 5,49*
ab € 12,83*
€ 18,96*
1
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 20,57*
1
€ 4,16*
ab € 14,16*
€ 20,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,80*
€ 22,78*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 18,96*
€ 22,56
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 18,31*
€ 21,79
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 17,31*
€ 20,60
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 17,05*
€ 20,29
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 16,22*
€ 19,30
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 12,83*
€ 15,27
pro Etui
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.