Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88®, 0,4 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761088016
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/56
EAN/GTIN:
     4006381105347
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
STABILO® point 88®. Der universelle Fineliner für Schüler, Studenten und Profis. Europas Fineliner Nr. 1. Einzigartige Sechskantoptik mit Streifendesign. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, pink, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
pink
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber stabilo, feinschreiber, Tintenroller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
433
1
€ 5,49*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,82*
10 Tage
444
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,84*
1 Tag
433
1
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,86*
1 Tag
483
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.