Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761187023 Herst.-Nr.: 187/46 EAN/GTIN: 4006381136242 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® SENSOR® medium. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | ca. 0,7 mm (F) | nachfüllbar: | nein | wasserfest: | nein | Mine auswechselbar: | nein | geeignet für Schablone: | ja | dokumentenecht: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,48* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,84* | € 1,58* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|