Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift EASYcolors, 4,2 mm, laubgrün links


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761951012
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/520-6
EAN/GTIN:
     4006381398350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: laubgrün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
laubgrün
Stärke der Mine:
4,2 mm
Ausführung der Schaftform:
rutschfeste Griffmulden mit Namensfeld
Durchmesser:
9 mm
Material des Schaftes:
175 mm | PEFC Lindenholz - Schaft lackiert
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,14002*
€ 8,46*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 5,36394*
€ 8,60394*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 5,89038*
€ 9,22038*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60394*
€ 10,23869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,32392*
€ 9,90546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73394*
€ 9,20339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,38396*
€ 8,78691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18392*
€ 8,54886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36394*
€ 6,38309
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,89399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.