Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762142021
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/58
EAN/GTIN:
     4006381437080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, lila, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff (PP), rutschfest, Clip: Kunststoffclip, in Schreibfarbe, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
orange mit Schreibfarbe
Schreibfarbe:
lila
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Material:
aus 79 % recyceltem Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,71*
Lager 690
263
1
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,73*
3 Tage
88
1
€ 2,90*
ab € 0,97*
€ 1,80*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,95*
10
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.