Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-762456257 Herst.-Nr.: 488/57 EAN/GTIN: 4006381503563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzschreiber STABILO® pointMax. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, azurblau. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: PP. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: PP. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | azurblau | Strichstärke: | ca. 0,8 mm | Ausführung der Spitze: | formstabile Nylon-Spitze | wasserfest: | nein | dokumentenecht: | nein | nachfüllbar: | nein | Mine auswechselbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | lichtbeständig gegeben: | nein | geeignet für Schablone: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, stabilo fineliner 0,8mm, stabilo feinliner, feinliner 0,8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,54* | € 1,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,56* | € 1,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,81* | € 1,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,63* | € 2,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|