Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-762461 Herst.-Nr.: 488/15-01 EAN/GTIN: 4006381503686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzschreiber STABILO® pointMax Etui, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 15 Farben Inhalt: je 1 Stück lila 58, rosa 56, dunkelrot 50, carminrot 48, orange 54, gelb 44, apfelgrün 33, hellgrün 43, smaragdgrün 36, azurblau 57, ultramarinblau 32, apricot 26, ocker dunkel 89, braun 45, schwarz 46. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 7,38* | € 10,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,01* | € 10,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|