Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762649 Herst.-Nr.: 6830-2 EAN/GTIN: 4006381532617 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Rollerset. Material des Schaftes: umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: formstabile Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert in 30 Farben. Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut. Ausführung des Inhalts mit Packung: Nylonetui mit transparentem Sichtfenster, Klettverschluss, Innentasche inkl. Reißverschluss, rot mit weißen Streifen, befüllt mit 30 Stiften, Inhalt: je 1 x 68/.. - 94 hellgrau, 96 dunkelgrau, 46 schwarz, 89 ocker dunkel, 45 braun, 63 grünerde, 33 hellgrün, 43 laubgrün, 36 smaragdgrün, 53 blaugrün, 13 eisgrün, 51 türkisblau, 57 azurblau, 41 dunkelblau, 32 ultramarinblau, 22 preußischblau, 55 violett, 59 flieder, 58 lila, 56 rosarot, 26 hellrosa, 50 dunkelrot, 48 karmin, 54 orange, 44 gelb, 033 neongrün, 056 neonpink, 040 neonrot, 054 neonorange, 024 neongelb, Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 30 Farben sortiert | Strichstärke: | ca. 1 mm | Ausführung: | Rundspitze | Spitze druckgesichert: | nein | Spitze austauschbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | Verpackung: | Nylonetui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,14* | € 24,72* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 17,18* | € 24,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,39* | € 26,63* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,56* | € 28,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,34* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|