Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker swing® cool Tischset, 18 Stück, pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762797
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/18-01-5
EAN/GTIN:
     4006381565998
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Tischset. Strichstärke: 1 + 4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem. Die stylische Gestaltung des Tischsets entstand in Kooperation mit der bekannten Designerin Marina Hoermanseder. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farbe: 18 Farben, sortiert in je 8 Leuchtfarben und 10 Pastellfarben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Tischset (aus FSC-zertififiziertem Karton) mit 18 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
18 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 1 + 4 mm
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,33*
€ 18,23*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 18,37*
Lager 690
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 14,48*
€ 19,37*
1
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 19,42*
1
€ 6,95*
ab € 12,86*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
275/24
ab € 0,59*
Ähnlich
STABILO
275/06-3
ab € 4,51*
Ähnlich
STABILO
275/8-08-2
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.