Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-766722074 Herst.-Nr.: DP074 EAN/GTIN: 4004360934735 |
| |
|
| | |
| Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in beige im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkennt man bereits von außen die besondere Post. Einladungen oder Glückwünsche machen im gleichen Look etwas her. Der Umschlag lässt sich mit dem PC gestalten oder per Hand beschriften. Weitere Motive und Formate finden Sie im SIGEL Sortiment. Weitere Informationen: | | Format: | DL | Farbe: | Marmor beige | Klebeart: | gummiert | Grammatur: | 90g | Inhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Bütten-Briefumschlag, Design-Briefhülle, Design-Briefumschlag mit Farbverlauf, Design-Briefumschlag mit Marmormuster, Design-Briefumschlag mit Motiv, Design-Briefumschlag mit Strukturmuster, Design-Briefumschlag unifarben, Elefantenhaut-Briefumschlag, Far |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,37* | € 15,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,84* | € 17,01* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,71* | € 19,01* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 14,13* | € 19,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,39* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,2742* pro Briefumschlag) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|